本体

HSIC-1 消火器格納箱(ステンレス製) 初田製作所 84733278 HSIC-1 消火器格納箱(ステンレス製) 初田製作所 84733278 HSIC-1 消火器格納箱(ステンレス製) 初田製作所 84733278

消火器格納箱(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84733278 品番 HSIC-1
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス製の消火器格納箱

適合粉末20型・強化液3型・機械泡3型 質量(kg)約4.6 収納本数(本)1 収納数1本用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×210×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする