双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84733436 品番 T50-B(NC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。

材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ねじ径M12×P1.25 ストッパーなし キャップナイロン(黒) 取付高H(mm)58 軸長L(mm)15 車輪幅W(mm)45.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
関連資料:(0.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする