東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84733515
品番
TS40-B(NC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ねじ径
M8×P1.25
ストッパー
回転ストッパー付
キャップ
ナイロン(黒)
取付高H(mm)
47
軸長L(mm)
15
車輪幅W(mm)
41.5
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
44
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.06MB)