東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84733540
品番
TS50-B(NC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ねじ径
M8×P1.25
ストッパー
回転ストッパー付
キャップ
ナイロン(黒)
取付高H(mm)
58
軸長L(mm)
15
車輪幅W(mm)
45.5
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.06MB)