ソフトタッチネオコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84733664 品番NPH-165
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,632
販売価格(税別)
2,393

ついに”Neo”に定番プライヤが登場!
指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。
水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。
先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。

用途
キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。
ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング ブラック 質量(g)125 全長A(mm)168 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)20 頭部厚(mm)B:12 頭部長(mm)C:40.5 切断能力(Φmm) 軟線2 熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ 柄幅(mm)D:40 パイプ外径(Φmm)3.5〜20
注意
※貴金属類、アクセサリー関係での使用は充分ご注意ください。
※強い力が加わると特殊樹脂のくわえ部が破損する恐れがあります。
※熱に弱いため高温作業での使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする