スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード84733689 品番077971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,049
販売価格(税別)
954

刃先突起仕様で芯ズレしにくい。
4本溝構造で効率よく切粉を排出。
消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。

用途
消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。
※回転・打撃モードで使用してください。
材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム 全長(mm)110 質量(g)95 有効長(mm)45 SDS plus 対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ サイズ(mm)3.4 入数3本
注意
※SDSチャックを持つ軽量ハンマードリルで使用してください。
※使用前にビット全体やチップにひび割れ等の異常が発見された場合は使用しないでください。
※ビットの取り付け、取り外しは必ず電源プラグ(バッテリーなど)を抜いてから行ってください。
※ビットが完全にロックされるまで差し込み、ロックされたことを確認して使用してください。
※作業の際は、保護メガネ・防塵マスクを必ず着用してください。
※回転中のビットには、絶対に手や身体で触れないでください。
※使用直後のビットは大変熱くなっておりますので、素手で触らないでください。
※割れやすい被削材には無理な力を入れず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする