現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NB-IGLタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
230
130
100
500
320
280
230
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84752747
品番
TP-3526NB-IGL-230-J00-24
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
減速比
230
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
24.6
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A