現物写真
スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-IMLタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
280
130
100
500
320
280
230
電圧(V)
24
24
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84753097
品番
TP-3526NC-IML-280-J00-24
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
減速比
280
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
30.9
電源
直流
回転方向
CCW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-68A