卓上カレンダーケース クリアカレンダー(B6サイズ) 【SQ-304】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84753386 品番CAL-SQ-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お客様の声から生まれた、使いやすいB6サイズのPS製ケースです。
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケースの特徴はそのままに、 ご要望の多かったB6サイズをラインナップ!デザインの幅が広がります。
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。

材質ポリスチレン 枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)191×132×8 色(本体)透明 使用可能用紙サイズB6サイズ(W182×H128mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする