卓上カレンダーケース スタンダードケース メモリタイプ 【W-602】 説明書付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84753404 品番CAL-W-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安定感のある両脚タイプ&なにかと便利な定規メモリ付きケース。
シンプルながらも機能性抜群!人気のB6サイズPP製カレンダー。
耐久性があり、軽くてしなやかなPP製。書き込みがしやすく、幅広いデザインに対応できるB6サイズです。

材質ポリプロピレン 枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×133×8 色(本体)乳白色 使用可能用紙サイズB6サイズ(W182×H128mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする