曜日別特売
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420

CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420
CAL-J-101 卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 ジャストコーポレーション 84753420

卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード84753420品番CAL-J-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

万人に喜ばれる名入れ部分が見やすい設計&省スペースタイプ!
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケースの特徴はそのままに、 より省スペースで設置できるよう、スタンドタイプが新たに新登場!
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、奥行きをとらないため、デスク上に省スペースで設置することができます。

材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×104×8色(本体)透明使用可能用紙サイズはがきサイズ(W148×H100mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
全国数量3以上のご注文(数量1につき)1,900/税込2,090
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき)2,100/税込2,310
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする