卓上カレンダーケース クリアカレンダー(正方形サイズ) 【SQ-303】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84753429 品番CAL-SQ-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

カレンダー使用後は写真立てにも使用できる、用途が幅広いケースです。
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケース。 用紙がよく見えるため、カレンダー用紙を際立たせます。
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。

材質ポリスチレン 枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×120×8 色(本体)透明 使用可能用紙サイズ正方形サイズ(W116×H116mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする