卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84753438 品番CAL-E-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
簡単に折りたたむことができ、素早く予定の書き込みが可能です。
中央の大きな切り欠きにより、用紙が取り出しやすくなっています。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。 材質ネイチャークラフト350g エコマーク認定認定 枚数推奨用紙:マットコート135k/7枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×50 古紙配合率(%)70以上 色(本体)クラフト(茶) 使用可能用紙サイズはがきサイズ(W148×H100mm) エコマーク認定番号21 112 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする