スパッタシート

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84753474 品番 -
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 種別1号 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング 幅(mm)920 厚さ(mm)1 寸法(mm)920×920 グレー 長さ(m)0.92 ハトメ数4 JIS規格JIS A 1323 A種適合品
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ 熱伝導による品物の損傷防止のため、溶断・溶接等の作業は商品の上に直接スパッタシートをかけず空間を取ってご使用ください。
※ 可燃性の油類、溶剤類(ガソリン、シンナー等)の上では使用しないでください。引火や爆発の危険があります。
※溶断・溶接作業時に、直接溶断ノロを受けると穴があくことがあります。作業状況を充分熟知の上ご使用願います。
※シートの毛埃などで皮膚の弱い方はかゆみを感じることがあります。マスク、手袋、メガネなど保護具を着用し、肌が露出しない様に十分注意してください。
※強酸、強アルカリでは強度低下を起こすことがありますのでご注意ください。
※突起物などにシートを引っかけたり、コンクリートなどの上を引きずらない様にしてください。シートに穴があきます。
※溶断・溶接作業終了後の撤収は、スパッタシートに水打ちして、ノロの冷却を確認してから撤収してください。
※縫製品の縫い糸は難燃糸を使用していますが、縫い糸が熱により損傷することがございます。
※再使用される場合は、スパッタシートを十分点検した後、損傷箇所を避けてご使用ください。
※この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
アウトドア用
陽心館 様 (サービス業)

スパッタシートライトと迷いましたが思ったよりコンパで正解でしたキヤップで色々活躍してくれそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする