代表画像

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84753630 品番E30432N/NSAN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 ビームの開き(°)1/10:30 平均演色評価数Ra70 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7 光束(Lm)14700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84753630 E30432N/NSAN9 60617518 E30442N/NSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする