【加工可】立体カットヒヨクブルゾン A-4672

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84773555 品番 A-4672
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。

用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。 仕様前立て比翼仕様、脇逆玉大容量ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質チノクロス ネイビー サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 機能消臭効果 色番1 サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする