用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。
仕様前立て比翼仕様、脇逆玉大容量ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質チノクロス
色シルバー
サイズS
胸囲(cm)112
混率(%)綿100
肩幅(cm)46
袖丈(cm)53
着丈(cm)61
機能消臭効果
色番3
サービス分類名入れ