ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84780239 品番R23
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。

用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム500mm幅専用 材質アルミ・ポリプロピレン 質量(g)約910 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外で使用しないでください。
※取付時はホルダーとストレッチフィルムの間に手を挟まないようにご注意ください。
※使用するときは、必ずストレッチフィルムが本製品に確実に取り付けられているかを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする