UVカットガラスシート抗菌プラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84780458 品番GKー01
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。
何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。
複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。
有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。

サイズ(cm)45×100 材質(シート)塩化ビニル 機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)0.45 材質(フィルム)裏面:ポリエステル
注意
※貼れない面:網入りガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする