超強力パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード84780704 品番APC02-001
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

強力・速乾・逆さ吹きOK!
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。

用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。 材質有機溶剤、噴射剤 容量(mL)840 質量(g)約678 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×65×65 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※表示の用途以外に使用しないこと。
※化学物質に過敏な体質の方、体調のすぐれない方は使用しないこと。
※火気の無い換気の良いところで使用すること。
※揮発性の高い有機溶剤を含んでいるので使用中は充分に換気をし、保護マスクを着用するなどして溶剤蒸気を吸入しないようにすること。
※使用する際は保護眼鏡、保護手袋を着用し、目や皮膚にスプレーした液が付着しないようにすること。
※静電気で引火する場合があるので、静電気を防止できる衣服、靴を着用すること。
※ロングノズルを外して使用すると噴射が安定せず、周囲に洗浄液が飛散して思わぬ事故になったり、また手に付着して凍傷になる場合があるので、必ずロングノズルを装着した状態で使用すること。
※噴射異常を生じることがあるので使用中に容器を振り動かして撹拌しないこと。
※プラスチックやゴム、塗膜などの金属以外に洗浄液が付着すると溶解、劣化、軟化、変色等に至る場合があるので、金属以外のものに洗浄液が付着しないようにすること。金属以外のものに付着した場合はすぐに拭き取ること。
※高温になった金属に使用しないこと。
※残り少なくなると内圧が低下し、冬期などの低温では噴射状態が悪くなるので、室温で保管するなどして温度が少し高くなってから使用すること。熱いお湯や熱風などを使用して温めないこと。
※夏期など湿度が高い時に使用するとスプレーした部分に結露することがある。
※容器を落下させると、中身が漏れることがあるので取扱いに注意すること。

商品説明動画

超強力パーツクリーナーの商品紹介と使い方-アサヒペン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする