※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPL2-C007 サニタリープランジャーポンプ エイチツー 84780747 HPL2-C007 サニタリープランジャーポンプ エイチツー 84780747 HPL2-C007 サニタリープランジャーポンプ エイチツー 84780747 HPL2-C007 サニタリープランジャーポンプ エイチツー 84780747 HPL2-C007 サニタリープランジャーポンプ エイチツー 84780747

サニタリープランジャーポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84780747 品番HPL2-C007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。

用途
・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ
・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。
・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。
・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。
・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。
【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など
質量(kg)3.2 外形寸法(mm)全長/幅:268/52 材質(シール)プランジャーシール:PTFE 最大吐出量7(cc) 空気消費量(L/min)23.5 速度往復速度:120度(cycle/min) 材質(Oリング)FKM 材質(ケーシング)SUS316 駆動部タイプエア駆動方式 吸入/吐出口径(inch)Rc1/2・RC3/8 材質(プランジャー)セラミックス

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

サニタリープランジャーポンプで実際にハチミツの充填を行う動画です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする