[単3x3本] LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84780984 品番EA758RX-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,963
販売価格(税別)
6,330

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

質量(g)233(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5 光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯 電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600 使用電池単3×3本(別売) 明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1 防水性IPX6 照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13 照射方式散光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする