エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 洗濯ネット
洗濯ネット(角型/大物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781018
品番
EA928CY-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質
生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)
600×600
使用の目安
ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2〜3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3〜4枚