エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 洗濯ネット
洗濯ネット(角型/紐付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84781027
品番
EA928CY-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質
生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)
500×350
使用の目安
セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚