front画像_1

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) サイズS 注文コード84781709 品番JK111-11-S
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)93 機能制菌、ストレッチ 素材ライトフィックスツイル 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする