front画像_1

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) サイズL 注文コード84781824 品番JK113-11-L
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズL 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)97 機能制菌、ストレッチ 素材ライトフィックスツイル 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする