front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコートレディス長袖W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84782086
品番
LW101-11-LL
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
102
機能
制菌、制電、防汚
素材
ストレッチギャバジン
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった