front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースワンピース 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
オフホワイト/アメリ ピンク
サイズ
L
注文コード
84782427
品番
LW401-12-L
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト/アメリ ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
102
機能
制菌、吸汗、制電、防汚
素材
フィールラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった