front画像_1

ナースワンピース 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) オフホワイト/アメリ ピンク サイズLL 注文コード84782540 品番LW402-12-LL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト/アメリ ピンク サイズLL 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)103 機能制菌、吸汗、制電、防汚 素材フィールラチネ 性別レディス

商品説明動画

montblanc LAURA ASHULEY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする