front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースワンピース 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ピーチ/アメリ ピンク
サイズ
S
注文コード
84782759
品番
LW411-22-S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピーチ/アメリ ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
98
機能
制菌、吸汗、制電、防汚
素材
フィールラチネ
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった