front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
パンツ レディス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84783809
品番
LW701-90-3L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
84〜88
裏地
付き
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
112
素材
フィールラチネ
太もも周り(cm)
72
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった