front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ジャケット メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84784570
品番
PP202-19-LL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
白/ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
78
機能
制菌、吸汗速乾、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ