front画像_1

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84784588 品番 PP202-19-4L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
白/ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)54 袖丈(cm)28 着丈(cm)82 機能制菌、吸汗速乾、制電、防汚 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする