front画像_1

CHM052-0194-M レディスジャケット 半袖 アシックス 84786609 CHM052-0194-M レディスジャケット 半袖 アシックス 84786609 CHM052-0194-M レディスジャケット 半袖 アシックス 84786609 CHM052-0194-M レディスジャケット 半袖 アシックス 84786609

レディスジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ホワイト×ウォームブルー サイズM 注文コード84786609 品番CHM052-0194-M
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ウォームブルー サイズM 胸囲(cm)97 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)70 寸法(cm)(桁丈)42 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする