front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
レディスジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84786654
品番
CHM052-0192-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×コーラルピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
70
寸法(cm)
(桁丈)42
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
素材
ソフトラチネ
性別
レディス