front画像_1

CHM052-0192-L レディスジャケット 半袖 アシックス 84786670 CHM052-0192-L レディスジャケット 半袖 アシックス 84786670 CHM052-0192-L レディスジャケット 半袖 アシックス 84786670 CHM052-0192-L レディスジャケット 半袖 アシックス 84786670

レディスジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84786670 品番CHM052-0192-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×コーラルピンク サイズL 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)71 寸法(cm)(桁丈)43 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする