front画像_1

CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749 CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749 CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749 CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749 CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749 CHM058-0104-S レディスジャケット 半袖 アシックス 84786749

レディスジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84786749 品番CHM058-0104-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ウォームブルー サイズS 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする