front画像_1

レディスジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ホワイト×コーラルピンク サイズ3L 注文コード84786837 品番CHM058-0102-3L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×コーラルピンク サイズ3L 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする