front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
レディスジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
注文コード
84786846
品番
CHM058-0109-S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
素材
ソフトラチネ
性別
レディス