front画像_1

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ブルー×ベージュ 胸囲(cm)114 注文コード84788054 品番CHM306-3671-LL
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・胸囲など90種類から選べます 他の種類を見る
ブルー×ベージュ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)72 機能吸汗 素材クレーターメッシュ 特性制菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする