front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84789174
品番
CHM356-49-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
寸法(cm)
(桁丈)43
機能
制菌、ストレッチ、吸汗速乾、制電、防汚、汗染み防止
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
レディス