front画像_1

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84789506 品番CHM358-93-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー×ブループリント サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)69 寸法(cm)(桁丈)40 機能制菌、制電、防汚、ストレッチ、吸汗速乾 素材ハイパーストレッチトリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする