front画像_1

1A032-100-245 ナースウォーカー203 アシックス 84792044 1A032-100-245 ナースウォーカー203 アシックス 84792044

ナースウォーカー203

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 84792044 品番 1A032-100-245
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト×ホワイト タイプベルトタイプ サイズ(cm)24.5 標準質量(g/片足)約175(23.5cm) 機能つま先ラウンド 足幅3E相当 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84792385
2025-09-29
用途:
医療業務

小さいというレビューを見て0.5大きなサイズを選びましたが、それでもやや小さく感じています。
幅が3Eですが狭いです。
ただ、全体的な造りも良く軽いので歩くのが楽です

対象商品:
84792385
2025-06-19
用途:
倉庫内作業
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

以前、同商品の色違いを二回購入して使用していましたが軽量で倉庫内をピッキング作業で歩き回っても疲れないので気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする