front画像_1

1A032-101-220 ナースウォーカー203 アシックス 84792148 1A032-101-220 ナースウォーカー203 アシックス 84792148 1A032-101-220 ナースウォーカー203 アシックス 84792148

ナースウォーカー203

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 84792148 品番 1A032-101-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト×ピーコート タイプベルトタイプ サイズ(cm)22 標準質量(g/片足)約175(23.5cm) 機能つま先ラウンド 足幅3E相当 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84792385
2025-09-29
用途:
医療業務

小さいというレビューを見て0.5大きなサイズを選びましたが、それでもやや小さく感じています。
幅が3Eですが狭いです。
ただ、全体的な造りも良く軽いので歩くのが楽です

対象商品:
84792385
2025-06-19
用途:
倉庫内作業
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

以前、同商品の色違いを二回購入して使用していましたが軽量で倉庫内をピッキング作業で歩き回っても疲れないので気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする