front画像_1

FMC700-0293-240 ケアウォーカー700 アシックス 84792647 FMC700-0293-240 ケアウォーカー700 アシックス 84792647 FMC700-0293-240 ケアウォーカー700 アシックス 84792647

ケアウォーカー700

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 84792647 品番 FMC700-0293-240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様つま先ラウンド アイボリー×シルバー タイプベルトタイプ サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)約190(23.5cm) 足幅2E相当 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
介護業務
医療・福祉・介護関連業

3足目のリピーターです。履きやすく、きつすぎず、調整しやすく、ほかに履けなくなってしまいました。

対象商品:
84792638
2025-08-27
用途:
看護師業務と普段履き
その他業種

この靴履いたら、他は、はけません
値段も、安くなり、モノタロウさん感謝しています。

1人が参考にしています
2026-02-20
用途:
介護現場で使用
建設業・工事業

以前にも購入していましたが使用感もよく足が楽でとても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする