front画像_1

FMN101-01-280 ナースウォーカー101 アシックス 84793024 FMN101-01-280 ナースウォーカー101 アシックス 84793024

ナースウォーカー101

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 84793024 品番 FMN101-01-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様つま先ラウンド 材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底 ホワイト タイプベルトタイプ サイズ(cm)28 足幅3E相当 性別男女兼用

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84792927
2024-09-14
用途:
看護業務
その他業種

今まで履いたどのナースシューズより、足にフィットして軽く、どんなに歩いても疲れません。一度仕事中転倒して骨折したことがあるので、シューズ選びはとても慎重にしていますが、こらからはこのシューズに決めました。リピートしていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする