メイン画像
日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
日動工業の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットクーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84793347
品番
SPC-25ACNT
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥87,780
販売価格(税別)
¥
79,800
バスケットに入れる
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
工場、倉庫の熱中症対策に
ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に
建築現場での、作業員の熱中症対策に
付属品
冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1
仕様
風量調節2段階
トラスコ品番
707-3370
電源(V)
100
タンク容量(L)
4
コード長さ(m)
電源:2
定格電流(A)
50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
803×401×430
起動電流(A)
50Hz/47、60Hz/51
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62//62
送風口数
1
冷媒
R410A(GWP値:2090・ODP値:0)
圧縮機
全密閉ロータリー
首振り
左右210度(手動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.797/1.04
標準消費電力料金(50Hz)
24.7円/h
温度差(℃)
冷風(50/60Hz):13
排熱ダクト有無
あり
標準消費電力料金(60Hz)
32.2円/h
注意
※屋内型です。
※使用環境温度25〜45℃でご使用ください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※必ずアースを接続して使用してください。
※移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません