メイン画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の がら袋
PPクリーン袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(300枚)
注文コード
84793600
品番
PPC10-60X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
作業現場などで整理整頓などに使用して頂けます。
用途
廃材、ゴミ入れに。
トラスコ品番
167-0143
材質
袋本体:ポリプロピレン
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
色
ベージュ
入数
30組(1組10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません