色ホワイト
特性防炎
厚さ(mm)約0.29
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
トラスコ品番122-2978
材質シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング、ハトメ:アルミニウム
形状折りたたみタイプ
長さ(m)10
ハトメ数80個
引張強度縦280N/3cm、横100N/3cm
伸度(%)タテ20、ヨコ25
防炎性能試験番号AFE-33-0085
ハトメピッチ(cm)50
幅(m)10
耐久性期間:約6〜7ヶ月
引裂強度縦130N、横40N