メイン画像
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84793715
品番
SNW-1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
気泡構造(ミクロボイド)による乱反射なので、ムラの少ない反射効果を発揮します。
形状
ロールタイプ
色
パールホワイト
厚さ(mm)
0.19
用途
作物の光合成と色付け。
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
497-1426
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
10.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.5×50
引張強度(N/50mm)
縦650、横650
耐久性(年)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません